Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschloss-Set RHS RB 1000SL,PZ,S50921,LR,MFS,H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschloss-Set RHS RB 1000SL,PZ,S50921,LR,MFS,H
Hauptschloss-Set RHS RB 1000SL,PZ,S50921,LR,MFS,H
Hauptschloss-Set RHS RB 1000SL,PZ,S50921,LR,MFS,H
Artikel-Nr.:
     214G-4053569851848
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     5700805
EAN/GTIN:
     4053569851848
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Reparatur-Hauptschloss-Set RHS RB 1000SL • Zur Reparatur der MFV-Serien BS23xx, BS25xx, BS26xx und BS21xx • Für Profilzylinder vorgerichtet • DIN rechts/links verwendbar • 4-kant: 10 (8)-mm Inhalt Hauptschloss-Set RHS RB1000SL: 1 Hauptschloss mit Softlockfalle 1 abgesetzte Softlockfalle 1 Reduzierhülse 10/8 mm 3 Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
5700805
Entfernung:
92 mm
Dorn:
50 mm
Hauptschlosstyp neu:
Typ H
Weitere Suchbegriffe: Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, kfv anti-panik-schloss, anti-panik schloß, fluchttürschloss dornmaß 50, Reperatur, Haupt, Schlösser, Verriegelungen, Schloss, Hauptschloss, Mehrfachverriegelung, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 77,80*
€ 97,68*
€ 4,90*
ab € 77,81*
€ 100,60*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 77,09*
€ 101,34*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 81,05*
€ 103,75*
4 Tage
6
€ 8,50*
ab € 84,58*
€ 105,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KFV Karl Fliether
5700856
ab € 85,80*
Zubehör
KFV Karl Fliether
5700857
ab € 85,65*
Zubehör
KFV Karl Fliether
5700859
ab € 102,57*
Zubehör
KFV Karl Fliether
5700908
ab € 13,25*
Zubehör
KFV Karl Fliether
5700909
ab € 13,69*
Zubehör
KFV Karl Fliether
5700868
ab € 60,30*
Zubehör
KFV Karl Fliether
5700869
ab € 56,47*
Zubehör
KFV Karl Fliether
5700872
ab € 75,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.