| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053718821258 Herst.-Nr.: 821-25 EAN/GTIN: 4053718821258 |
| |
|
| | |
| Gewebeband T-Rex® – extrem stark Eigenschaften: • Co-extrudiertes Gewebeband zum Reparieren, auch von flexiblen Untergründen, zum Bündeln von großen, schweren Materialien & für Projekte, die eine extreme Haltekraft benötigen • Extrem reiß- und wetterfest von -12°C bis 90°C • Extrem starke Klebekraft, für nahezu alle Untergründe geeignet Einsatzbereiche: • Repariert, stärkt oder befestigt im Innen- und Außenbereich • Für alle anfallenden Reparaturen im Do-It-Yourself-Bereich Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Farbe: | schwarz | Länge: | 9,1 m | Breite: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebeband kip schwarz, duck tape, panzer-band schwarz, Extremgewebeband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,50* | € 7,89* | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,58* | € 8,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,68* | € 9,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,96* | € 9,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,41* | € 9,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 9.100 Millimeter (ab € 0,00061* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|