| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4054979474528 Herst.-Nr.: 51100015 EAN/GTIN: 4054979474528 |
| |
|
| | |
| Verbundstein-Transportkarre VTK-V • Galvanisch verzinkt • Schmale Bauart ermöglicht den Einsatz auf engsten Baustellen • Rein mechanische Arbeitsweise • Integrierte Überlastsicherung • Stufenlos ohne Werkzeug verstellbar • Spannkraft auf die unterste Lage wird durch Umlegen eines Handhebels um nur 90° erreicht (max. Betätigungskraft 15 kp) • Abnahme von der Palette ohne aufwendige Auffahrrampe möglich • Problemloser Transport von stahlbandumreiften oder losen Verbundpflastersteinen, Bordsteinen oder Platten Hinweis: Durch einen Nachrüstsatz lässt sich die minimale und maximale Spannweite verändern. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Tragkraft: | 400 kg | Spannweite: | 550–1050 mm | Backenlänge: | 200 mm | max. Pakethöhe: | 900 mm | Eigengewicht: | 68 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steintransportkarre, Verbundsteintransport-Karre, Transportkarre, Probst, Steinkarre, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 883,10* | € 961,16* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 872,82* | € 970,38* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 896,11* | € 977,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 931,21* | € 1.010,40* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 903,19* | € 1.080,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|