| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4055301138927 Herst.-Nr.: 1712 232 73 M EAN/GTIN: 4055301138927 |
| |
|
| | |
| Polo-Shirt »1712« Eigenschaften: • Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100 Ausführung: • Länge 70 cm • Modern fit • Stretch für optimalen Tragekomfort Material: 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan, ca. 195 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | M | Ursprungsland: | Bangladesh | Farbe: | space oliv |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,80* | € 21,91* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,92* | € 27,55* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,38* | € 27,98* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,40* | € 28,77* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,96* | € 29,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|