Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter CKJNR 3225 P16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter CKJNR 3225 P16
ISO-Klemmhalter CKJNR 3225 P16
Artikel-Nr.:
     214G-4056273007549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4056273007549
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
ISO-Klemmhalter 93° CKJNR/L • Für Wendeschneidplatten 0° negativ • Pratzenklemmung • Zum Längs- und Plandrehen Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Rechts
Bezeichnung:
CKJNR 3225
Gesamtlänge:
170 mm
Kopflänge:
32 mm
Kopfbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: CKNR, ISO-Klemmhalter, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,78*
€ 77,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,24*
€ 77,62*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,56*
€ 81,61*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,18*
€ 82,26*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,67*
€ 84,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.