| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4056273032718 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4056273032718 |
| |
|
| | |
| ISO-Gewindeklemmhalter • Schraubenklemmung • Außengewinde: rechts/links Lieferung: Spannschraube; TORX®-Schlüssel; Auflageplatte 1,5°; ohne Gewindeschneidplatten. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Israel | Ausführung: | Rechts | Bezeichnung: | SER 3232 P16 | Gesamtlänge: | 170 mm | Kopfhöhe: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,44* | € 102,73* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,69* | € 104,16* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,62* | € 112,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,19* | € 118,57* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,67* | € 123,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|