| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4056284128073 Herst.-Nr.: 3966-36/8,5 EAN/GTIN: 4056284128073 |
| |
|
| | |
| Freizeitschuh »Lite Trail GTX 3966-31« Ausführung: • Für den Alltag und Freizeit geeignet • Wasserdicht Fußbett: Herausnehmbares AIR-ACTIVE®-Fußbett Sohle: MEINDL Lite-Trail-Gummiprofilsohle mit EVA-Dämpfungskeil Material: Obermaterial: Velourleder/Mesh, Futter: GORE-TEX Extended Comfort Footwear Gewicht: 380 g (Größe 8) Weitere Informationen: | | Größe: | 42,5 8 1/2 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Freizeitschuhe, freizeitschuh meindl, antistatik handschuhe, Meindl, Freizeitschuh, Lukas, GmbH, Co., Schuh, Schuhe, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 122,94* | € 146,65* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 122,52* | € 149,69* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,94* | € 151,06* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,60* | € 151,30* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,22* | € 162,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|