| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4056284348525 Herst.-Nr.: 9636-31/48-50 EAN/GTIN: 4056284348525 |
| |
|
| | |
| Freizeitsocke »MT 6« Ausführung: • Trekkingsocke mit Merinogarnen • Gleicht auch niedrige Temperaturen im Schuh aus • 2-lagige Konstruktion mit Bioceramic-Garnen • Mit Lüftungskanälen • Anatomisch konzipierte Polster • Verstärkte Ferse und Spitze Material: 24 % Merinowolle, 24 % Acrylic, 21 % Polyamide, 15 % Bioceramic, 13 % Polypropylen, 3 % Elastan Farbe: anthrazit Weitere Informationen: | | Größe: | 48–50 | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Treckingsocken, Trekkingsocken, Wandersocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, trekkingsocken silber, trekkingsocken, Socken, Socke, Berufssocke, Arbeitssocke, Funktionssocke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,02* | € 16,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,40* | € 17,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 12,36* | € 17,30* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,70* | € 17,62* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 13,35* | € 18,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|