| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4063251050176 Herst.-Nr.: 0 05 0118 00826 5700 EAN/GTIN: 4063251050176 |
| |
|
| | |
| Vollvierkantstift 05 0118 mit Nut • Mit Nut, 8 mm, für Türdrücker- und Knopflochteile • in Kombination mit: –FSB ASL® Garnituren –FSB AGL® Garnituren –Schutzbeschlägen –Rosetten und Schildern für Rahmentüren –sichtbar verschraubten Schildern –flächenbündigen Rosetten –geschnittenen Rosetten und Schildern –Breitschildern/Renovationsschildern • Zur Verwendung „beidseitig Türdrücker“ Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 100 mm | Vierkant: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,22* | € 2,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1,36* | € 2,15* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 1,40* | € 2,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 1,45* | € 2,29* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 1,46* | € 2,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|