| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4063251050343 Herst.-Nr.: 0 05 0118 01938 5700 EAN/GTIN: 4063251050343 |
| |
|
| | |
| FS-Vollvierkantstift 05 0118 mit Nut • Mit Nut, nach DIN 18 273 Feuerschutz, 9 mm, • Für Türdrückerlochteile in Kombination mit: –Rahmentürbeschlägen • Zur Verwendung „beidseitig Türdrücker“ Hinweis: Nur in Verbindung mit geprüften FSB FS-Rahmentürdrückern verwendbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep | Länge: | 130 mm | Vierkant: | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, olivenstift fsb, vierkant vollstift, Feuerschutz, Drückerstift, Vierkant, Baubeschlag, Vollstift, Stift, Wechselstift, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,23* | € 3,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,26* | € 3,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 2,26* | € 3,50* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 2,29* | € 3,62* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,43* | € 3,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|