| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4063726005366 Herst.-Nr.: 4063726005366 EAN/GTIN: 4063726005366 |
| |
|
| | |
| Holzspiralbohrer HSS • HSS (M2), vollgeschliffen, für hohe Standzeit • Zentrierspitze geschliffen • Zwei Vorschneider und zwei Hauptschneiden • Vier geschliffene Führungsfasen für besonders guten Spantransport • Rechtslaufend • Schaft zylindrisch, ab Ø 11 mm abgesetzter Schaft • Zum Einsatz in stationären Maschinen und Handbohrmaschinen • Für präzise Löcher in Hartholz, MDF, Multiplex, Acrylglas etc. Lieferung: In SB-Kunststoffröhrchen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ø: | 16 mm | Gesamtlänge: | 177 mm | Schaft-Ø: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Holzbohrer, Spiralbohrer, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,89* | € 36,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,81* | € 36,05* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,98* | € 36,95* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 30,60* | € 41,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 31,83* | € 42,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|