| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4063726005564 Herst.-Nr.: 4063726005564 EAN/GTIN: 4063726005564 |
| |
|
| | |
| BiM-Tauchsägeblatt für Holz und Metall • Für Holz, Kunststoff, Nägel, Bleche bis 2 mm, Kupfer- und Aluminiumrrohre und Profile • Starlock-Aufnahme (SL) für Fein Multimaster, Fein Multitalent und Bosch mit Starlock Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Niederlande | Inhalt: | 3 Stück | Blattbreite: | 28 mm | Blattlänge: | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 26,41* | € 35,38* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,01* | € 41,81* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,73* | € 42,09* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 31,14* | € 42,48* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,55* | € 44,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|