| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4063726005601 Herst.-Nr.: 4063726005601 EAN/GTIN: 4063726005601 |
| |
|
| | |
| BiM-Tauchsägeblatt für Holz und Metall • Besonders robust • Für Weich- und Hartholz, Nägel, Laminat, Kunststoff, Gipskarton, Kupfer- und Aluminiumrohre und Profile • Starlock-Aufnahme (SL) für Fein Multimaster, Fein Multitalent und Bosch mit Starlock Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Niederlande | Inhalt: | 3 Stück | Blattbreite: | 65 mm | Blattlänge: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,30* | € 34,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 25,27* | € 34,26* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,43* | € 40,70* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 30,11* | € 41,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 33,39* | € 44,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|