| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4063726005656 Herst.-Nr.: 4063726005656 EAN/GTIN: 4063726005656 |
| |
|
| | |
| HCS-Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff • Einfacher Anschnitt im Material an jeder beliebigen Stelle • Für Holz, Gips, Pappe und Kunststoff • UN-Aufnahme für Bosch mit OIS, Milwaukee, Makita, Metabo, Hitachi/Hikoki, AEG, Ryobi, Dremel, Skill, Einhell, Ferm sowie Fein Multimaster und Fein Multitalent mit MultiMount Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Niederlande | Inhalt: | 3 Stück | Blattbreite: | 65 mm | Blattlänge: | 42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, für, Multifunktionsgerät, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,66* | € 19,77* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,57* | € 19,79* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,88* | € 20,22* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,63* | € 21,33* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,98* | € 23,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|