Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt SC HCS Standard 65 x 42 mm (3er Pack) FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt SC HCS Standard 65 x 42 mm (3er Pack) FORTIS
Sägeblatt SC HCS Standard 65 x 42 mm (3er Pack) FORTIS
Sägeblatt SC HCS Standard 65 x 42 mm (3er Pack) FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4063726005809
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726005809
EAN/GTIN:
     4063726005809
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut sägeblatt
HCS-Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff • Einfacher Anschnitt im Material an jeder beliebigen Stelle • Für Holz, Gips, Pappe und Kunststoff • SuperCut-Aufnahme (SC) für Fein SuperCut und Festool
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Niederlande
Inhalt:
3 Stück
Blattbreite:
65 mm
Blattlänge:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, für, Multifunktionsgerät, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
€ 6,90*
ab € 13,76*
€ 19,39*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 13,89*
€ 19,59*
€ 4,90*
ab € 13,50*
€ 20,17*
Lager 214
27
€ 4,30*
ab € 16,00*
€ 22,69*
15 Tage
27
€ 6,99*
ab € 16,91*
€ 23,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.