Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamlok Mutterteil Typ C DN150, Tülle 152mm, Alu STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kamlok Mutterteil Typ C DN150, Tülle 152mm, Alu STRECKE
Kamlok Mutterteil Typ C DN150, Tülle 152mm, Alu STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4064907011190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064907011190
Suchbegriffe:
Hebelarmkupplung
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
kamlock-kupplung dose
Kamlok-Kupplung, Mutterteil Typ C, mit Schlauchtülle Eigenschaften: • Mit Stahlring und Sicherungsclip • 2 Hebel, Nenngröße 8", mit vier Hebeln Zulassung/Norm: • A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487) Technische Daten: • Material: Aluminium • Material Hebel: Stahl, verzinkt • Material Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Betriebsdruck:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: kamlock kupplung, kamlockkupplung tülle, Kupplung, Schnellkupplung, Mutterteil, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,24*
€ 66,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 53,14*
€ 69,28*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 69,08*
€ 87,61*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.