Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamlok Mutterteil Typ D DN200, IG 8", Alu STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kamlok Mutterteil Typ D DN200, IG 8", Alu STRECKE
Kamlok Mutterteil Typ D DN200, IG 8", Alu STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4064907015624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064907015624
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
kamlock-kupplung dose
kamlock kupplung
Kamlok-Kupplung, Mutterteil Typ D, mit Innengewinde Eigenschaften: • Mit Stahlring und Sicherungsclip • 2 Hebel, Nenngröße 8", mit vier Hebeln Zulassung/Norm: • A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487) Technische Daten: • Material: Aluminium • Material Hebel: Stahl, verzinkt • Material Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Betriebsdruck:
4 bar
Nenngröße:
8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: kamlockkupplung aluminium, Kupplung, Schnellkupplung, Mutterteil, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,79*
€ 185,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 158,14*
€ 191,52*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,95*
€ 198,24*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 166,87*
€ 198,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.