Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC Container-Adapter m. drehbarem Stutzen, PP,IBC IG 2" (S60x6) Stutzen 3/4", 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC Container-Adapter m. drehbarem Stutzen, PP,IBC IG 2" (S60x6) Stutzen 3/4", 1
IBC Container-Adapter m. drehbarem Stutzen, PP,IBC IG 2" (S60x6) Stutzen 3/4", 1
Artikel-Nr.:
     214G-4064907030740
Herst.-Nr.:
     IBCF60HT075-SW
EAN/GTIN:
     4064907030740
Suchbegriffe:
IBC-Behälter
IBC-Container
KTC-Container
ibc-behälter
IBC Container-Adapter mit drehbaren, gerilltem Stutzen Eigenschaften: • Adapter zum Anschließen von Schläuchen an IBC-Container Technische Daten: • Material: PP (Polypropylen) • Material Dichtung zum IBC: PE-Schaum Flachdichtung, weiß • Betriebsdruck: max. 10 bar mit 2-facher Sicherheit • Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Adapter, IBC, Container-Adapter, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 2,44*
€ 3,85*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 2,50*
€ 4,01*
14 Tage
6
€ 6,99*
ab € 2,65*
€ 4,14*
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 4,31*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.