| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4064907042514 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4064907042514 |
| |
|
| | |
| Silikon-Kühlerschlauch, Krümmer 90°, blau Technische Daten: • Seele: Silikon • Einlage 3 Lagen textiler Druckträger • Decke: Silikon • Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis + 180 °C • Farbe: blau Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Innen-Ø: | 38 mm | Außen-Ø: | 46 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,38* | € 12,85* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 9,89* | € 13,65* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,92* | € 19,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 20,65* | € 27,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|