Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highflex Schl.10x10(1/2")50 m, o.A, 18069-22


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Highflex Schl.10x10(1/2")50 m, o.A, 18069-22
Highflex Schl.10x10(1/2")50 m, o.A, 18069-22
Highflex Schl.10x10(1/2")50 m, o.A, 18069-22
Highflex Schl.10x10(1/2")50 m, o.A, 18069-22
Highflex Schl.10x10(1/2")50 m, o.A, 18069-22
Artikel-Nr.:
     214G-4078500002097
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18069-22
EAN/GTIN:
     4078500002097
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch gardena 50m
gartenschlauch gardena
Comfort HighFLEX Schlauch (auf Spule) • Für einen einfachen und vielseitigen Einsatz im Garten • Druckfeste und formstabil, frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen • Power-Grip-Profil, garantiert eine optimale Haltekraft sowie die Verbindung von Schlauchstück und Schlauch • Flexibel und einfach in der Handhabung, verknotet und verdreht sich nicht • Mit QualitätsGewebe und hoher Wandstärke • Dieser Schlauch ist für einen Berstdruck von bis zu 30 bar geeignet • UV-beständig Hinweis: Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Hinweis: Abgabe nur in kompletten Rollen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch, Gartenbewässerung, Gartenpflege, Wasserschlauch, Schlauch, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 1,60*
7 Tage
150
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,68*
2 Tage
150
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,76*
Lager 214
200
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 1,76*
1 Tag
150
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 1,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,67*
€ 1,99
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.