Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250108800811 Herst.-Nr.: 5001075 EAN/GTIN: 4250108800811 |
| |
|
| | |
| Verbandschrank »Madrid« Eigenschaften: • Stahlblech • Eintürig • Verschließbar • Zwei Einlegeböden • Klappbares Ablagetableau • Tür mit drei Ablageschalen • Siebdruckbeschriftung • Farbpiktogramme • Kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu sechs Schubladen erweitert werden Inhalt: Füllung gemäß DIN 13169 Maße: 452 mm (B) x 552 mm (H) x 170 mm (T) Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, sanitätsschrank gefüllt, erste-hilfe-schrank, Verbandskasten, Schrank, SÖHNGEN®, Söhngen, GmbH, Verbandkasten, Verbandbuch, Notfalltasche, Unfalldokumentation, Koffer, Erste-Hilfe-Tasche, Erste-Hilfe-Material, KFZ-Verbandkasten, Pflaster, Pflasterspender, Erste-Hilfe, Verband, Wundverband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,36* | € 121,51* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,26* | € 128,67* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 110,09* | € 132,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,97* | € 142,79* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,00* | € 166,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|