| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-4250180500685 Herst.-Nr.: A20364.1 EAN/GTIN: 4250180500685 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schmelzklebstoff A20364.1 Universal-Klebstoff Eigenschaften: • Schmelzklebstoff auf Basis von Ethylenvinylacetat-Copolymer • Zähelastisch Einsatzbereiche: • Für Montage- und Dauerverklebungen in Industrie und Handwerk • Besonders gut für die Verpackungsindustriegeeignet • Geeignet für Holz und Holzwerkstoffe, Keramik, Metall, Papier und Kartonagen, Textilien und Kunststoffe, wie z. B. Melamin, ABS, Hart-PVC, PS, PET und Plexiglas® Zulassung/Norm: • Rohstoffe entsprechen den FDA-Richtlinien 175.105 für die Umverpackung von Lebensmitteln Technische Daten: • Erweichungspunkt: ca. 105 °C • Wärmestandfestigkeit: ca. 65 °C • Viskosität: ca. 4000 mPas bei 180 °C • Offene Zeit: ca. 10 Sek. (abhängig vom Werkstoff und von der Auftragsmenge) • Abbindezeit: ca. 7 Sek. (abhängig von der Isolierwirkung der Materialien, Auftragsart und Werkstoff) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Spanien | Farbe: | gelb | Inhalt: | 10 kg/500 Stück | Länge: | 200 mm | Durchmesser: | 12 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 94,82* | € 118,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 98,38* | € 118,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 114,09* | € 135,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 115,50* | € 141,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 11,55* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|