Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 18/30mm BDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 18/30mm BDS
Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 18/30mm BDS
Kernbohrer kurz KBK HSS Schaft Weldon 18/30mm BDS
Artikel-Nr.:
     214G-4250187501159
Hersteller:
     BDS Maschinen
Herst.-Nr.:
     KBK018
EAN/GTIN:
     4250187501159
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Vollschliffkernbohrer
kernbohrer bds 18mm
HSS-Kernbohrer • Mit 19 mm Weldonschaft, 2 Mitnahmeflächen • Innenbohrung 6,35 mm • Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring • Ausstoßen des stehengebliebenen Bohrkerns über Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft • Schnelle Abführung der Späne nach oben, minimierte Bruchgefahr • Relativ wenig Energie, selbst für große Bohrdurchmesser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Schnitttiefe:
30 mm
Bohrer-Ø:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: vollschliffkernbohrer bds, kernbohrer, Bohrer, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
397
10
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 10,17*
2 Tage
397
1
€ 6,90*
ab € 7,86*
€ 11,14*
3 Tage
397
1
€ 7,90*
ab € 7,93*
€ 11,16*
5 Tage
286
1
€ 4,30*
ab € 8,10*
€ 11,71*
Lager 214
286
1
€ 4,30*
ab € 10,75*
€ 15,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BDS Maschinen
ZAK075
ab € 2,40*
Zubehör
BDS Maschinen
ZAK100
ab € 2,52*
Zubehör
BDS Maschinen
Auswerferstift für
ab € 4,61*
Zubehör
BDS Maschinen
ZAK 120
ab € 10,62*
Zubehör
BDS Maschinen
ZAK 225
ab € 20,10*
Zubehör
BDS Maschinen
ZAK 245
ab € 23,29*
Zubehör
k.A.
ZAK090
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.