| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250187501418 Herst.-Nr.: KBK043 EAN/GTIN: 4250187501418 |
| |
|
| | |
| HSS-Kernbohrer • Mit 19 mm Weldonschaft, 2 Mitnahmeflächen • Innenbohrung 6,35 mm • Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring • Ausstoßen des stehengebliebenen Bohrkerns über Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft • Schnelle Abführung der Späne nach oben, minimierte Bruchgefahr • Relativ wenig Energie, selbst für große Bohrdurchmesser Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Schnitttiefe: | 30 mm | Bohrer-Ø: | 43 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,51* | € 35,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,41* | € 35,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 26,87* | € 35,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,34* | € 37,02* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 36,01* | € 47,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|