| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250187503610 Herst.-Nr.: KBL-VP 024 EAN/GTIN: 4250187503610 |
| |
|
| | |
| Kernbohrer - Vario PLUS • HSS • Mit 19 mm Weldonschaft (3/4") • Innenbohrung 6,35 mm. • Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme • Vario PLUS-beschichtet Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Schnitttiefe: | 55 mm | Bohrer-Ø: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,52* | € 28,09* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,49* | € 28,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,69* | € 28,22* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,23* | € 29,34* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 28,20* | € 37,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|