| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250187508813 Herst.-Nr.: HKK-P 015 EAN/GTIN: 4250187508813 |
| |
|
| | |
| Kernbohrer - Vario PLUS • HM • Mit 19 mm Weldonschaft (3/4") • Innenbohrung 6,35 mm. • Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme • Vario PLUS-beschichtet Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Schnitttiefe: | 30 mm | Bohrer-Ø: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,77* | € 26,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,93* | € 26,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 20,12* | € 26,85* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,62* | € 28,21* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 26,92* | € 35,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|