| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250187510779 Herst.-Nr.: HKE-L 035 EAN/GTIN: 4250187510779 |
| |
|
| | |
| Kernbohrer - HKE-L • HM • Mit 19 mm Weldonschaft (3/4") • Innenbohrung 8 mm • Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Schnitttiefe: | 110 mm | Bohrer-Ø: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,27* | € 68,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,49* | € 68,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 56,58* | € 70,82* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 55,08* | € 72,42* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 70,16* | € 89,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|