| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250187510878 Herst.-Nr.: HKE-L 045 EAN/GTIN: 4250187510878 |
| |
|
| | |
| Kernbohrer - HKE-L • HM • Mit 19 mm Weldonschaft (3/4") • Innenbohrung 8 mm • Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Schnitttiefe: | 110 mm | Bohrer-Ø: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,36* | € 95,60* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,44* | € 95,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,65* | € 97,21* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,83* | € 97,72* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,86* | € 123,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|