Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschr. PaneltwistecTellerk. gelb 8x340mm T40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Holzbauschr. PaneltwistecTellerk. gelb 8x340mm T40
Holzbauschr. PaneltwistecTellerk. gelb 8x340mm T40
Holzbauschr. PaneltwistecTellerk. gelb 8x340mm T40
Holzbauschr. PaneltwistecTellerk. gelb 8x340mm T40
Holzbauschr. PaneltwistecTellerk. gelb 8x340mm T40
Artikel-Nr.:
     214G-4250207402862
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     g903477
EAN/GTIN:
     4250207402862
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube gelb verzinkt
Holzbauschraube Paneltwistec, Tellerkopf • Gehärteter Kohlenstoffstahl, gelb verzinkt • Tellerkopf mit TX-Antrieb • Mit Schabennut an der Schraubspitze und Fräsrippen über dem Gewinde • Geringe Spaltwirkung beim Einschrauben durch spezielle Schraubengeometrie • Verbindungsmittel für tragende Holzkonstruktionen zwischen Bauteilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Furnierschichtholz oder ähnlichen verklebten Holzwerkstoffen • ETA-11/0024 Hinweis: Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Länge:
340 mm
Gewindelänge:
80 mm
Ø:
8 mm
Kopf-Ø:
22 mm
Antriebsgröße:
TX40
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube tellerkopf, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,8774*
€ 1,1474*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 34,305*
€ 43,99*
8 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 48,06*
€ 48,06*
Lager 214
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 44,475*
€ 54,885*
3 Tage
100
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 45,33*
€ 55,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,885*
€ 65,31315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,18*
€ 58,5242
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,475*
€ 52,92525
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.