Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 6 x280mm T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 6 x280mm T30
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 6 x280mm T30
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 6 x280mm T30
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 6 x280mm T30
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 6 x280mm T30
Artikel-Nr.:
     214G-4250207405061
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903036
EAN/GTIN:
     4250207405061
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
00000000
Spanplattenschraube Paneltwistec • Gehärteter Kohlenstoffstahl, gelb verzinkt • Senkkopf mit TX-Antrieb • Mit Schabennut an der Schraubspitze und Fräsrippen über dem Gewinde • Geringe Spaltwirkung beim Einschrauben durch spezielle Schraubengeometrie • ETA-11/0024
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Länge:
280 mm
Gewindelänge:
70 mm
Ø:
6,0 mm
Kopf-Ø:
12 mm
Antriebsgröße:
TX30
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,4867*
€ 0,6467*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,4897*
€ 0,6497*
8 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,5258*
€ 0,6958*
Lager 214
100
100
€ 4,30*
ab € 0,5868*
€ 0,7899*
17 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,63*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7899*
€ 0,93998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6933*
€ 0,82503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6733*
€ 0,80123
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,6668*
€ 0,79349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5868*
€ 0,69829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 78,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.