Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 6 x220mm T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 6 x220mm T30
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 6 x220mm T30
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 6 x220mm T30
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 6 x220mm T30
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 6 x220mm T30
Artikel-Nr.:
     214G-4250207405092
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903033
EAN/GTIN:
     4250207405092
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
00000000
Spanplattenschraube Paneltwistec • Gehärteter Kohlenstoffstahl, gelb verzinkt • Senkkopf mit TX-Antrieb • Mit Schabennut an der Schraubspitze und Fräsrippen über dem Gewinde • Geringe Spaltwirkung beim Einschrauben durch spezielle Schraubengeometrie • ETA-11/0024
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Länge:
220 mm
Gewindelänge:
70 mm
Ø:
6,0 mm
Kopf-Ø:
12 mm
Antriebsgröße:
TX30
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,2401*
€ 0,3901*
5 Tage
255
100
€ 4,79*
ab € 0,2997*
€ 0,4097*
9 Tage
300
100
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,41*
Lager 214
300
100
€ 4,30*
ab € 0,348*
€ 0,4757*
2 Tage
300
100
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4757*
€ 0,56608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4318*
€ 0,51384
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4118*
€ 0,49004
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.