| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250331807199 Herst.-Nr.: 221-2-41-23-BUG-M EAN/GTIN: 4250331807199 |
| |
|
| | |
| Arbeitsjacke »CHAMP« Ausführung: • Sportliche Arbeitsjacke mit verdecktem Reißverschluss • Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschlüssen • Brusttasche mit Patte und integrierter Handytasche • Offene Armtasche links • Elastische Armbündchen • Netzeinsatz im Rücken für zusätzliche Belüftung Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | M | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | blau-grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacken, EXCESS, Workwear, GmbH, Deutschland, Jacken, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,83* | € 56,78* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,87* | € 61,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,00* | € 62,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,67* | € 62,92* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 52,99* | € 68,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|