| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250331810144 Herst.-Nr.: 318-2-41-1-WG-2XL EAN/GTIN: 4250331810144 |
| |
|
| | |
| Softshell-Winterjacke »Allrounder« Eigenschaften: • Leicht und bequem • Wasserabweisend • Strapazierfähig Ausführung: • YKK®-Frontreißverschluss mit Blende • Zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss • Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss • Abnehmbare Kapuze • Kapuze und Bund verstellbar • Reflexstreifen • Belüftungsschlitz unter den Armen mit Reißverschluss • Arm- und Innentasche mit Reißverschluss • Innenliegende elastische Armbündchen Material: 94 % Polyester, 6 % Spandex, Softshell 320 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | white-grey |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, thermojacke weiss, kälteschutzjacke, Soft-Shell, Softshelljacke, Jacke, Arbeitsjacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,08* | € 89,75* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 77,56* | € 94,59* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 74,84* | € 94,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,70* | € 95,42* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 83,57* | € 103,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|