Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 FST galZn B 12 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 FST galZn B 12 HP
DIN 127 FST galZn B 12 HP
DIN 127 FST galZn B 12 HP
DIN 127 FST galZn B 12 HP
Artikel-Nr.:
     214G-4250438528928
Hersteller:
     Guede GmbH
Herst.-Nr.:
     B12127A2A00
EAN/GTIN:
     4250438528928
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b 12
DIN 127 Federring, Form B, Federstahl, galvanisch verzinkt, Handelsverpackung Lieferung: In Handelsverpackung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
b:
4,0 mm
s:
2,5 mm
d1min.:
12,1 mm
d2 max.:
21,1 mm
Neu-Kennzeichen:
N
Nennmaß:
12,0 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, Unterlegscheiben, Unterlegscheibe, Scheiben, DIN, 125, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
16500
500
€ 4,30*
ab € 0,0224*
€ 0,0317*
2 Tage
16500
500
€ 7,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0418*
17 Tage
18000
500
€ 6,99*
ab € 0,0305*
€ 0,0418*
500
€ 5,95*
ab € 0,04882*
€ 0,06412*
13 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.