Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 FST galZn B 8 KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 FST galZn B 8 KP
DIN 127 FST galZn B 8 KP
DIN 127 FST galZn B 8 KP
DIN 127 FST galZn B 8 KP
Artikel-Nr.:
     214G-4250438571191
Hersteller:
     Guede GmbH
Herst.-Nr.:
     4250438571191
EAN/GTIN:
     4250438571191
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b8
DIN 127 Federring, Form B, Federstahl, galvanisch verzinkt, Kleinverpackung Lieferung: In Kleinverpackung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Abmessung:
8,0 mm
b:
3,0 mm
s:
2,0 mm
Beutelinhalt:
100 Stück
d1min.:
8,1 mm
d2 max.:
14,8 mm
Neu-Kennzeichen:
N
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, Unterlegscheiben, Unterlegscheibe, Scheiben, DIN, 125, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
44100
100
€ 4,30*
ab € 0,0147*
€ 0,0223*
17 Tage
44700
100
€ 6,99*
ab € 0,0203*
€ 0,0299*
2 Tage
45500
100
€ 7,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0443*
100
€ 5,95*
ab € 0,03213*
€ 0,04653*
12 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.