Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strassenbesen Piassava 50cm,Sattelholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strassenbesen Piassava 50cm,Sattelholz
Strassenbesen Piassava 50cm,Sattelholz
Strassenbesen Piassava 50cm,Sattelholz
Strassenbesen Piassava 50cm,Sattelholz
Strassenbesen Piassava 50cm,Sattelholz
Strassenbesen Piassava 50cm,Sattelholz
Strassenbesen Piassava 50cm,Sattelholz
Artikel-Nr.:
     214G-4250560507600
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     00245400
EAN/GTIN:
     4250560507600
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Straßenbesen, Piassava • Für starke Verschmutzungen und zum Einschlämmen • Wird bei Trockenheit leicht spröde • Nassfest • Sattelholz mit Stielloch • Für Stiele mit einem 28-mm-Konus
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Sri Lanka
Ausführung:
Stielloch mit Konus
Material:
Piassava, natur
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, nölle straßenbesen 50 cm, baubesen, noelle baubesen, Besen, Piassava, Piassavabesen, Kehrbesen, Reinigungsgerät, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
1
€ 6,95*
ab € 6,11*
€ 8,18*
2 Tage
101
10
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 8,21*
3 Tage
101
1
€ 4,99*
ab € 6,32*
€ 8,47*
5 Tage
101
1
€ 8,90*
ab € 6,57*
€ 8,80*
Lager 214
30
1
€ 4,30*
ab € 9,14*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10346
ab € 3,37*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10356
ab € 4,14*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10366
ab € 5,20*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10916
ab € 1,96*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
245200
ab € 4,96*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
243450
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.