| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250985900765 Herst.-Nr.: 5565042 EAN/GTIN: 4250985900765 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchte SuperStripe Plus • Aluminium • Besonders lichtstark, dimmbar • Lichtausbeute 100–110 lm/W • Gleichmäßige Ausleuchtung ohne Dunkelzonen, Ausstrahlungswinkel 70° • Steckbarer LED-Stripe • Lange Lichtbänder durch leistungsstarkes MP2-Stecksystem, max. 72 W (ca. 3,6 m) pro Einspeisung • Spezielle Lichtfarbe für Brot und Backwaren • Optional seitliche Einspeisung (siehe Zeichnung) • Zur Voutenbeleuchtung für Regale und Nischen, Displays • Energieeffizienz A++ • Farbwiedergabe RA 85 • Schutzart IP 20 • Zuleitung 1,8 m • Steckverbindung LED-MultiPlug MP2 Lieferung: Befestigungsset ist bei der Standard-Ausführung enthalten. Hinweis: LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Länge: | 300 mm | Lief.-Art.-Nr.: | 5565042 | Besonderheiten: | ohne Anschlussleitung | Lichtfarbe: | extrawarmweiß | Leistungsaufnahme: | 6,2 W |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,71* | € 33,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,97* | € 39,37* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 39,92* | € 54,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|