| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250985902080 Herst.-Nr.: 3290301 EAN/GTIN: 4250985902080 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchte Swing • Aluminium-Optik • LED-Einbauleuchte, dimmbar • Schwenkbar • Homogene Leuchtfläche • Optisch passend zu den Leuchten S-Flat und MiniFlat Leuchte • Für den Einbau in Regale, Vitrinen • Betriebsspannung 12 Volt DC • Farbwiedergabe RA > 90 • Energieeffizienz A • Lichtausbeute 45 lm/W • Leistungsaufnahme 2,5 W • Ausstrahlungswinkel 60° • Schutzart IP 20 • Einbau-Ø 68 mm • Zuleitung 1800 mm • Steckverbindung LED-Mini M1 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Lief.-Art.-Nr.: | 3290301 | Lichtfarbe: | neutralweiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,03* | € 31,26* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,85* | € 32,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,10* | € 32,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,62* | € 33,25* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 24,59* | € 33,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|