Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SlimLine UP L600 12VDC 7.8W nw 1.8m Ltg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED SlimLine UP L600 12VDC 7.8W nw 1.8m Ltg.
LED SlimLine UP L600 12VDC 7.8W nw 1.8m Ltg.
LED SlimLine UP L600 12VDC 7.8W nw 1.8m Ltg.
LED SlimLine UP L600 12VDC 7.8W nw 1.8m Ltg.
LED SlimLine UP L600 12VDC 7.8W nw 1.8m Ltg.
Artikel-Nr.:
     214G-4250985906163
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3418307
EAN/GTIN:
     4250985906163
Suchbegriffe:
Leuchte
LED
00000000
LED-Leuchte SlimLine • Aluminium-Optik • Filigrane, schlanke Leuchte, dimmbar • Große Helligkeit • Einfach zum Nachrüsten • Aufschraubbar auf Schränken und über Spiegeln • Farbwiedergabe RA > 80 • Lichtausbeute 65 Im/W • Zuleitung 1,8 m • Steckverbindung LED-Mini M1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
600 mm
Lief.-Art.-Nr.:
3418307
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistungsaufnahme:
7,8 W
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 6,90*
ab € 40,43*
€ 53,52*
3 Tage
12
€ 7,90*
ab € 41,95*
€ 55,73*
7 Tage
12
€ 4,95*
ab € 42,99*
€ 56,88*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 40,43*
€ 58,13*
Lager 214
12
€ 4,30*
ab € 42,95*
€ 58,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.