| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-4250985906262 Herst.-Nr.: 5580023 EAN/GTIN: 4250985906262 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Leuchte Versa Inside 30 • LED-Anbauleuchte, selbstklebend, dimmbar • Beidseitige Zuleitung bei 5000 mm Länge (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung • Individuell kürzbar • Kombinierbar mit ChannelLine-Profilen • Betriebsspannung 12 Volt DC • Farbwiedergabe RA > 90 • Energieeffizienz A++ • Lichtausbeute 90 lm/W • Leistungsaufnahme 2,4 W/m • Max. Gesamtlänge am Stück 7 m • LED-Anzahl 30/m • Ausstrahlungswinkel: 70° • Schutzart IP 20 • Zuleitung 1,8 m • Steckverbindung LED-Mini M1 Hinweis: Zum Verbinder 90° werden 2 Direktverbinder 36 334 01 benötigt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | VR China | Länge: | 5000 mm | Lief.-Art.-Nr.: | 5580023 | Lichtfarbe: | kaltweiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 30,60* | € 42,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 49,82* | € 67,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|