Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versa Plus60 12VDC nw L 5m 4,8W/m 2x1.8m M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versa Plus60 12VDC nw L 5m 4,8W/m 2x1.8m M1
Versa Plus60 12VDC nw L 5m 4,8W/m 2x1.8m M1
Versa Plus60 12VDC nw L 5m 4,8W/m 2x1.8m M1
Versa Plus60 12VDC nw L 5m 4,8W/m 2x1.8m M1
Versa Plus60 12VDC nw L 5m 4,8W/m 2x1.8m M1
Artikel-Nr.:
     214G-4250985906514
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     5580303
EAN/GTIN:
     4250985906514
Suchbegriffe:
Leuchte
LED
00000000
LED-Leuchte Versa Plus 60 • LED-Anbauleuchte mit beschichteter Oberfläche, selbstklebend, dimmbar • Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung • Individuell kürzbar • Kombinierbar mit ChannelLine-Profilen • Betriebsspannung 12 Volt DC • Farbwiedergabe RA > 90 • Energieeffizienz A+ • Lichtausbeute 85 lm/W • Leistungsaufnahme 4,8 W/m • Max. Gesamtlänge am Stück 5 m • LED-Anzahl 60/m • Ausstrahlungswinkel 70° • Schutzart IP 44 (nur im vergossenen Bereich der Leuchte) • Zuleitung 1,8 m • Steckverbindung LED-Mini M1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
5000 mm
Lief.-Art.-Nr.:
5580303
Lichtfarbe:
neutralweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,59*
€ 93,08*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,04*
€ 150,32*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.