| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250985906576 Herst.-Nr.: 5580522 EAN/GTIN: 4250985906576 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchte Versa Inside 90 • LED-Anbauleuchte, selbstklebend, dimmbar • Beidseitige Zuleitung bei 5000 mm Länge (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung • Individuell kürzbar • Kombinierbar mit ChannelLine-Profilen • Betriebsspannung 12 Volt DC • Farbwiedergabe RA > 90 • Energieeffizienz A+ • Lichtausbeute 90 lm/W • Leistungsaufnahme 7,2 W/m • Max. Gesamtlänge am Stück 5 m • LED-Anzahl 60/m • Ausstrahlungswinkel 70° • Schutzart IP 20 • Zuleitung 1,8 m • Steckverbindung LED-Mini M1 Hinweis: Zum Verbinder 90° werden 2 Direktverbinder Nr. 36 334 01 benötigt. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Länge: | 1200 mm | Lief.-Art.-Nr.: | 5580522 | Lichtfarbe: | kaltweiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,39* | € 23,29* | | | | Lager 214 | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 26,62* | € 37,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|