Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versa Sideview60 12V xw L 5m 4,8W/m LTG 2x1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versa Sideview60 12V xw L 5m 4,8W/m LTG 2x1.8m
Versa Sideview60 12V xw L 5m 4,8W/m LTG 2x1.8m
Versa Sideview60 12V xw L 5m 4,8W/m LTG 2x1.8m
Versa Sideview60 12V xw L 5m 4,8W/m LTG 2x1.8m
Versa Sideview60 12V xw L 5m 4,8W/m LTG 2x1.8m
Artikel-Nr.:
     214G-4250985907016
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     5581143
EAN/GTIN:
     4250985907016
Suchbegriffe:
Leuchte
LED
00000000
LED-Leuchte Versa SideView 60 • LED leuchtet zu einer Seite, dimmbar • Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung • Individuell kürzbar • Betriebsspannung 12 Volt DC • Farbwiedergabe RA > 80 • Energieeffizienz A++ • Lichtausbeute 98 lm/W • Leistungsaufnahme 4,8 W/m • Max. Gesamtlänge am Stück 7 m • LED-Anzahl 60/m • Ausstrahlungswinkel 70° • Schutzart IP 20 • Zuleitung 2 x 1,8 m • Steckverbindung LED-Mini M1 Hinweis: Zum Verbinder 90° werden 2 Direktverbinder 36 334 01 benötigt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
5000 mm
Lief.-Art.-Nr.:
5581143
Lichtfarbe:
xtrawarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,11*
€ 90,48*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,62*
€ 146,14*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.