| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250985907351 Herst.-Nr.: 3214603 EAN/GTIN: 4250985907351 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchte StarPoint • Chrom • Lichtstarker LED-Spot, dimmbar • Akzentuierung durch kleinen Ausstrahlwinkel • Zum Einbau in Regale, Vitrienen, Möbelkranz • Einbau-Ø 29–32 mm • Gesamt-Ø 36 mm • Farbwiedergabe RA > 80 • Lichtausbeute 78 lm/W • Leistungsaufnahme max. 1,2 W • Zuleitung 1,8 m • Steckverbindung LED Mini M1 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Lief.-Art.-Nr.: | 3214603 | Lichtfarbe: | neutralweiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,31* | € 17,28* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,97* | € 17,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,91* | € 18,01* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,12* | € 18,38* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 13,09* | € 18,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|