Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED PowerSquare 600 nw EDS Op., 12V, 3.6W, 1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED PowerSquare 600 nw EDS Op., 12V, 3.6W, 1.8m
LED PowerSquare 600 nw EDS Op., 12V, 3.6W, 1.8m
LED PowerSquare 600 nw EDS Op., 12V, 3.6W, 1.8m
LED PowerSquare 600 nw EDS Op., 12V, 3.6W, 1.8m
LED PowerSquare 600 nw EDS Op., 12V, 3.6W, 1.8m
Artikel-Nr.:
     214G-4250985907429
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3420407
EAN/GTIN:
     4250985907429
Suchbegriffe:
Leuchte
LED
00000000
LED-Leuchte PowerSquare long • Hochwertige Aluminium-Profilleuchte • Nachrüstbar • Verwendbar als Unter- und Überbauleuchte • Steckverbindung am Gehäuse • Kabelführung integriert • Zum Einbau in Regale, Vitrinen, Fächer, Nischen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
600 mm
Lief.-Art.-Nr.:
3420407
Oberfläche:
Edelstahl-Optik
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistungsaufnahme:
2 x 1,8 W
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,32*
€ 77,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,53*
€ 91,70*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,47*
€ 94,86*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,65*
€ 127,07*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.