| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250985908389 Herst.-Nr.: 3214409 EAN/GTIN: 4250985908389 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchte EcoPower L • Kompakte Leuchte, dimmbar • Zum Einbau in Regale, Vitrinen, Nischen • Einbau-Ø 68–71 mm • Gesamt-Ø 75 mm • Farbwiedergabe RA > 80 • Lichtausbeute 72 lm/W • Leistungsaufnahme max. 3,2 W • Zuleitung 1,8 m • Steckverbindung LED Mini M1 Hinweis: Die Version multiwhite benötigt Zubehör aus dem Bereich Schalttechnik. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Lief.-Art.-Nr.: | 3214409 | Oberfläche: | Edelstahl-Optik | Lichtfarbe: | neutralweiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,44* | € 18,91* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,21* | € 19,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,03* | € 19,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,31* | € 20,15* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,36* | € 20,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|