Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung, Metall, schwarz, magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalterung, Metall, schwarz, magnetisch
Wandhalterung, Metall, schwarz, magnetisch
Artikel-Nr.:
     214G-4251021119530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251021119530
Suchbegriffe:
Wandhalterung
Absperr-Wandhalterung
00000000
Wandhalterung, Metall, schwarz • Platzsparende Alternative zu Leitkegel oder Absperrpfosten • Einfaches Aufstecken der RS-SKIPPER Leitkegelmontage • Auch für magnethaftende Untergründe als magnetische Ausführung erhältlich • Schraubvariante: SK 920; Magnetvariante: SKM 920 • Für Leitkegelaufsätze, schwarz, pulverbeschichtet • Artikel wird ohne Leitkegelaufsatz geliefert Lieferung: Wandhalterung ohne Dübel und Schrauben.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Magnetisch
Breite:
90 mm
Höhe:
155 mm
Gewicht ca.:
0,5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,24*
€ 53,98*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,09*
€ 56,24*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.