Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchjacke Forest Jack Red,Gr.S,rot/anthr./gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretchjacke Forest Jack Red,Gr.S,rot/anthr./gelb
Stretchjacke Forest Jack Red,Gr.S,rot/anthr./gelb
Stretchjacke Forest Jack Red,Gr.S,rot/anthr./gelb
Artikel-Nr.:
     214G-4251387518817
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-3130/S
EAN/GTIN:
     4251387518817
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
Stretchjacke »Forest Jack Red« Eigenschaften: • Wasserabweisend Ausführung • Mesh-Innenfutter und -tasche aus Polyester • Zwei Seitentaschen und eine vertikale Brusttasche mit Reißverschluss • Napoleontasche • Krageninnenseite und Außentaschen weich abgepolstert • Unterarmbelüftung • Schulterbereich und Ellbogenverstärkung aus abriebfestem und wasserabweisendem Oxford-Gewebe • Frontreißverschluss mit Kinnschutz • Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss • Kordelzug am Saum • Ärmelbundabschluss mit Daumenloch Material: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
Weitere Informationen:
Größe:
S
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
leuchtgelb-rot-grau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 75,34*
€ 95,10*
7 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 77,40*
€ 95,14*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 79,01*
€ 97,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 79,49*
€ 97,03*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 80,21*
€ 100,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-5330-XS
ab € 18,94*
Ähnlich
Watex
8-6330WX-XS
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.