| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-4260008243236 Herst.-Nr.: 0020044021020 EAN/GTIN: 4260008243236 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelhahn, Baureihe 990 Eigenschaften: • Ausblassichere vernickelte Messingschaltwelle • Flügelgriff bis 1.1/4" (DN 32), ISO-T-Griff bis 2" (DN 50), Hebelgriff für alle Nennweiten Einsatzbereiche: • Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe usw. Zulassung/Norm: • Voller Durchgang nach DIN EN 1983 • Innengewinde nach DIN ISO 228.1 • Außengewinde nach DIN ISO 228.1 Technische Daten: • Material Gehäuse: CW617N, vernickelt • Material Kugel: CW614N, verchromt • Material Kugeldichtung: PTFE • Material Schaltwellendichtung: O-Ringe (Viton) • Material Hebelgriff: Stahl verzinkt, mit roter Kunststoffummantelung • Material Flügelgriff: Aluminium rot lackiert • Material ISO-T-Griff: PA 6 • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +180 °C, ISO-T-Griff –20 °C bis +150 °C (abhängig vom Betriebsdruck) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | VR China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, messing kugelhahn flügelgriff, messing kugelhahn, messing kugelhahn dn 32, Muffenkugelhahn, Flügelgriff-Kugelhahn, Flügelgriff-Muffenkugelhahn, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 7,27* | € 9,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 7,17* | € 11,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 7,90* | € 11,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 8,07* | € 11,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 8,31* | € 11,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|