Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Artikel
Stephalen Fresh Foam 1000 ml Neptuneflasche Handreingiungsschaum mildPhysioderm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214G-4260029173765
Hersteller:
Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
13829002
EAN/GTIN:
4260029173765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreinigungsschaum
Handwaschschaum
Schaumseife
Schaumseifenkonzentrat
Handreinigungsschaum Stephalen® Fresh Foam Eigenschaften: • Feuchtigkeitsspendendes Glyzerin schützt vor Austrocknen • Seifen- und alkalifreies Schaumkonzentrat • Hautneutraler pH-Wert • Leicht Parfümiert Einsatzbereiche: Hautschonende Reinigung bei leichten Verschmutzungen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt:
1000 ml
Gebinde:
Neptuneflasche
... >
Reinigungsprodukte
>
Hautpflegeprodukte Physioderm®
>
Handreinigungsschaum Stephalen® Fresh Foam
Weitere Suchbegriffe:
Seifenschaum
,
Seifenschaumkonzentrat
,
Multireiniger
,
Reinigungsschaum
,
Reinigungsspray
,
Schaumreiniger
,
Schnellreiniger
,
Sprühreiniger
,
Vielzweckspray
,
Nachfüllpatrone für Seifenspender
,
Seifenkartusche
,
Seifenpatronen
,
Cremeseife
,
Flüssigseife
,
Seifencreme
,
Seifenkonzentrat
,
Spenderseife
,
seifenkartusche 1000ml
,
nachfüllpatrone für seifenspender
,
seifenpatronen ivraxo
,
Reiniger
,
Handreiniger
,
00000000
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 11,09*
Lager 1955
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Paket
€ 5,99*
ab € 8,48*
€ 11,39*
Lager 163
6
pro Paket
€ 14,90*
ab € 8,92*
€ 11,62*
Lager 5417
6
pro Paket
€ 4,90*
ab € 8,87*
€ 11,94*
Lager 214
15 Tage
6
6
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,81*
€ 13,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete (
entspricht € 78,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Physioderm® Spender Neptune Touchless, für Hautschutzprodukte, 1000ml Flaschen
Peter Greven Physioderm
13827003
ab € 53,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen